OSRAM - LUMILUX L 36W/930
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 36 W
Flujo luminoso - 2700 lm
Tipo de casquillo - G13
Índice de reproducción cromática – IRC - 90-100 (clase 1A)
Temperatura de color - 3000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300011318
Ref.Sonepar
12371
EAN
4050300011318
Potencia lámpara:
36 W
Flujo luminoso:
2700 lm
Tipo de casquillo:
G13
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Temperatura de color:
3000 K
Forma de lámpara:
Varilla
Eficacia de lámpara:
75 lm/W
Color de la luz:
930
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Diámetro de tubo:
26 mm
Longitud:
1213.6 mm
Diámetro de anillo:
26 mm
Reflector interno:
no
Color:
Blanco
Aplicación:
General
Protección de división:
no
Banda de encendido:
no
Encendido rápido:
no
Funcionamiento sin motor de arranque:
no
Lámpara de espectro completo:
no
Apto para lámparas a prueba de explosiones:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Doble pared:
no
Para aplicación a baja temperatura:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
38 kWh
Vida útil media nominal:
20000 h
Designación de lámpara:
T8
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


