OSRAM - LUXEYE SENSE CM KIT 24X1 OSRAM

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Comandable por Bluetooth - no

  • Compatible con Apple HomeKit - no

  • Compatible con Google Assistant - no

  • Compatible con Amazon Alexa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4052899988729

Ref.Sonepar

304596

EAN

4052899988729

Modelo:

Otros

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Anchura:

95.2 mm

Altura:

50 mm

Profundidad:

50 mm

Diámetro:

95 mm

Sistemas de Gestión de la Iluminación. Características del producto:
  • Adaptador para instalación en el techo
  • . Beneficios del producto:
  • Enables surface mounting for LUXeye Sense products
  • . Áreas de aplicación:
  • Oficinas
  • Salas de conferencias
  • Salas de entrenamiento
  • Pasillos
  • . Equipamiento / Accesorios:
  • Suitable for LUXeye Sense DALI BT and LUXeye Sense 10A BT
  • .

    Un producto de OSRAM

    Descubra la serie OSRAM