OSRAM - LUXEYE SENSE DALI BT

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conjunto del sistema de control de iluminación

  • Método de funcionamiento - DALI

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Comandable por Bluetooth - no

  • Compatible con Apple HomeKit - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4052899957411

Ref.Sonepar

258329

EAN

4052899957411

Modelo:

Conjunto del sistema de control de iluminación

Método de funcionamiento:

DALI

Grado de protección (IP):

IP20

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Anchura:

90 mm

Altura:

81 mm

Profundidad:

81 mm

Diámetro:

95 mm

Sistemas de Gestión de la Iluminación. Características del producto: Un canal de salida DALI. Regulación dependiente de la luz natural y control de luz dependiente de la presencia. Funcionamiento a través de un pulsador estándar. Salidas con protección contra sobrecarga y cortocircuito electrónicamente reversible. Modificación del tiempo de retardo con destornillador directamente en el sensor. Modificación de la intensidad de la luz con un destornillador directamente en el sensor. Carcasa de plástico halógeno sin policarbonatos. Controlador con luz integrada y sensor de presencia, canal de salida DALI. Identificación de presencia mediante elemento IR pasivo. Control de luz con conexión de la app a través de Bluetooth. Control de luz a través de un smartphone. Ajuste de la configuración completa a través de smartphone. Activación y desactivación individual del sensor de luz y presencia. Indicador de función con LED de tres colores. Varios obturadores incluidos para diferentes áreas de detección. Beneficios del producto: Permite regulación de manera instantánea después del encendido. Funcionabilidad básica sin necesidad de configuración gracias a los ajustes definidos por defecto. Fácil y rápida personalización de los ajustes principales con un destornillador. Elemento de sensor de luz con corrección V(?). Configuraciones predefinidas y personalizables para todas las aplicaciones. Áreas de aplicación: Oficinas. Salas de conferencias. Salas de entrenamiento. Pasillos. Equipamiento / Accesorios: Apto para un máximo de 20 equipos de conexión electrónicos. Aplicación gratuita para iOS y Android disponibles en App Store y Google Play.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM