OSRAM - MINI LED BATTEN 1200MM 3000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Tipo de portalámparas - Otros
Material - Plástico
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899288775
Ref.Sonepar
177595
EAN
4052899288782
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Otros
Material:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con interruptor:
no
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1140...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
28 mm
Altura/profundidad:
38 mm
Longitud:
1182 mm
Conexión eléctrica con sistema de conector:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


