OSRAM - MOD.LED PREVALED COIN 50 COB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 12.8...12.8 W
Tipo de tensión - CC
Adecuado para corriente constante - sí
Adecuado para tensión constante - no
Se requiere controlador externo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899621251
Ref.Sonepar
1174252
EAN
4052899621251
Potencia lámpara:
12.8...12.8 W
Tipo de tensión:
CC
Adecuado para corriente constante:
sí
Adecuado para tensión constante:
no
Se requiere controlador externo:
sí
Tensión de la lámpara:
36.5...36.5 V
Número de LEDs:
1
Forma:
Redondo
Color:
Blanco
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Flexible:
no
Temperatura de color:
3900...3900 K
Luminosidad:
4350 cd
Flujo luminoso:
1250...1250 lm
Angulo de emisión:
24...24 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM2
Receptáculo de color:
Gris
Apto para iluminación general:
sí
Apto para semáforos:
no
Apto para diferentes señales de tráfico:
no
Apto para tráfico ferroviario:
no
Apto para placas de información de matriz:
no
Longitud:
50 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
55 mm
Diámetro:
50 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
F
Vida útil media nominal:
50000 h
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


