OSRAM - Módulo LED PrevaLED COIN 111 COB PL-CN111-COB-4300-830-24D-G1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 36.7...36.7 W
Tipo de tensión - CC
Adecuado para corriente constante - sí
Adecuado para tensión constante - no
Se requiere controlador externo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899621398
Ref.Sonepar
878299
EAN
4052899621398
Potencia lámpara:
36.7...36.7 W
Tipo de tensión:
CC
Adecuado para corriente constante:
sí
Adecuado para tensión constante:
no
Se requiere controlador externo:
sí
Tensión de la lámpara:
35...35 V
Número de LEDs:
1
Forma:
Redondo
Color:
Blanco
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Flexible:
no
Temperatura de color:
3000...3000 K
Luminosidad:
13904 cd
Flujo luminoso:
4150...4150 lm
Angulo de emisión:
24...24 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM2
Receptáculo de color:
Gris
Apto para iluminación general:
sí
Apto para semáforos:
no
Apto para diferentes señales de tráfico:
no
Apto para tráfico ferroviario:
no
Apto para placas de información de matriz:
no
Longitud:
110 mm
Anchura:
110 mm
Altura:
52 mm
Diámetro:
110 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
E
Vida útil media nominal:
50000 h
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


