OSRAM - NAV-E 250W SUPER 4Y E40 - 4050300024387
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 250 W
Flujo luminoso - 31600 lm
Tipo de casquillo - E40
Forma de lámpara - Elipsoidal
Índice de reproducción cromática – IRC - 20-39 (clase 4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300024387
Ref.Sonepar
33321
EAN
4050300024387
Potencia lámpara:
250 W
Flujo luminoso:
31600 lm
Tipo de casquillo:
E40
Forma de lámpara:
Elipsoidal
Índice de reproducción cromática – IRC:
20-39 (clase 4)
Temperatura de color:
2000 K
Eficacia de lámpara:
126 lm/W
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Sin mercurio:
no
Longitud total:
226 mm
Diámetro:
91 mm
Número de tubos de descarga:
1
Iluminación para plantas:
no
Modelo:
Opaco
Repuesto para lámpara de vapor de mercurio:
no
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
E
Consumo de energía en 1000 horas:
262 kWh
Vida útil media nominal:
32000 h
Designación de lámpara:
ED28
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


