OSRAM - NAV-E 50W/I E27 - 4050300015583
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 50 W
Flujo luminoso - 3700 lm
Tipo de casquillo - E27
Forma de lámpara - Elipsoidal
Índice de reproducción cromática – IRC - 20-39 (clase 4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300015583
Ref.Sonepar
350191
EAN
4050300015583
Potencia lámpara:
50 W
Flujo luminoso:
3700 lm
Tipo de casquillo:
E27
Forma de lámpara:
Elipsoidal
Índice de reproducción cromática – IRC:
20-39 (clase 4)
Temperatura de color:
2000 K
Eficacia de lámpara:
74 lm/W
Encendedor externo necesario:
no
Balastro externo necesario:
sí
Sin mercurio:
no
Longitud total:
155 mm
Diámetro:
71 mm
Número de tubos de descarga:
1
Iluminación para plantas:
no
Modelo:
Opaco
Repuesto para lámpara de vapor de mercurio:
no
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
54 kWh
Vida útil media nominal:
24000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


