Fin de vida

OSRAM - NAV-T 150W 4Y E40 FLH1

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - NAV-T 150W 4Y E40 FLH1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 150 W

  • Flujo luminoso - 15000 lm

  • Tipo de casquillo - E40

  • Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 20-39 (clase 4)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4050300577616

Ref.Sonepar

598226

EAN

4050300577616

Potencia lámpara:

150 W

Flujo luminoso:

15000 lm

Tipo de casquillo:

E40

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Índice de reproducción cromática – IRC:

20-39 (clase 4)

Temperatura de color:

2000 K

Encendedor externo necesario:

Balastro externo necesario:

Sin mercurio:

no

Longitud total:

210 mm

Diámetro:

47 mm

Número de tubos de descarga:

1

Iluminación para plantas:

no

Modelo:

Claro

Repuesto para lámpara de vapor de mercurio:

no

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM