OSRAM - NAV-T 400W SUPER 4Y E40 - 4050300281179
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 400 W
Flujo luminoso - 56500 lm
Tipo de casquillo - E40
Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado
Índice de reproducción cromática – IRC - 20-39 (clase 4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4050300281179
Ref.Sonepar
12789
EAN
4050300281179
Potencia lámpara:
400 W
Flujo luminoso:
56500 lm
Tipo de casquillo:
E40
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Índice de reproducción cromática – IRC:
20-39 (clase 4)
Temperatura de color:
2000 K
Eficacia de lámpara:
141 lm/W
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Sin mercurio:
no
Longitud total:
285 mm
Diámetro:
47 mm
Número de tubos de descarga:
1
Iluminación para plantas:
no
Modelo:
Claro
Repuesto para lámpara de vapor de mercurio:
no
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
E
Consumo de energía en 1000 horas:
416 kWh
Vida útil media nominal:
32000 h
Designación de lámpara:
T14
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


