OSRAM - NUEVA ST8V-1.5M 20W/830 220 - 240V EM - 4058075024731
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075024731
Ref.Sonepar
229944
EAN
4058075024731
Tubo T8 LED VALUE-EM G13 1,5m 19,1W 1800lm 3000K 30000h. SubstiTUBE Value. Beneficios del producto: Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Ahorro de energía de hasta un 65 % (en comparación con una lámpara fluorescente en CCG). Luz de encendido instantáneo, por lo que resulta especialmente adecuada en combinación con la tecnología de sensores. Resistencia frente a cargas de conmutación muy elevada. También apto para el funcionamiento a bajas temperaturas. �?reas de aplicación: Iluminación general a temperatura ambiente entre 20
+45 °C.
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM