OSRAM - Office Line Desk Banker Inductive Charging 17W CCT Dimmable Black
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4099854464195
Ref.Sonepar
1270889
EAN
4099854464195
Luminaria de escritorio con carga inductiva y función de regulación de temperatura de color y regulación en 3 pasos. Características del producto: Lámpara de escritorio de diseño atemporal y cabezal orientable.. Temperatura de color regulable: 3000 K, 4000 K, 6500 K. Material: aluminio (carcasa), policarbonato (difusor). Vida útil: hasta 25.000 h. Beneficios del producto: Área de carga inductiva en el casquillo.. Altamente versátil gracias al CCT seleccionable. Proporciona luz fría para crear una atmosfera de trabajo y una luz cálida para un ambiente relajante. Encendido/apagado y regulación de tres pasos mediante un sensor sensible al tacto en la base de la luminaria. Cabezal de luminaria orientable para orientación individual de la fuente de luz. Hecho con aluminio de alta calidad. Áreas de aplicación: Zonas de estar. Mesas. Oficinas en casa. Equipamiento / Accesorios: Equipado con cable de 1,8 m y enchufe.. Advertencia de Seguridad: Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano..
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


