OSRAM - OSRAM PARATHOM® ADVANCED CLASSIC A 100 2700K REGULABLE E27 MATE - 4052899935488
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 15...15 W
Tipo de tensión - CA
Forma de lámpara - Forma de pera
Lámpara de filamento - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899935488
Ref.Sonepar
176014
EAN
4052899935532
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
15...15 W
Tipo de tensión:
CA
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Diámetro:
62 mm
Longitud:
126 mm
Consumo de energía en 1000 horas:
15 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


