Fin de vida

OSRAM - OSRAM PARATHOM® ADVANCED CLASSIC B 40 2700K REGULABLE E14 MATE

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - OSRAM PARATHOM®  ADVANCED CLASSIC B 40 2700K REGULABLE E14 MATE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 6...6 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4052899911437

Ref.Sonepar

530764

EAN

4052899911437

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

6...6 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Dispositivo luminoso

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Tipo de casquillo:

E14

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Diámetro:

38 mm

Longitud:

105 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

G16.5

Consumo de energía en 1000 horas:

6 kWh

Vida útil media nominal:

20000 h

Con control remoto:

no

Beneficios del producto: Poco consumo de energía. Características del producto: Buena calidad de luz; índice de reproducción cromática Ra: ? 80; cromaticidad constante. Elevada consistencia del color: ? 6 SDCM. Regulable (con numerosos reguladores comunes, véase también www.ledvance.com/dim). Lámparas libres de mercurio. Áreas de aplicación: Aplicaciones domésticas. Iluminación general. Ara?as. Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM