OSRAM - OSRAM PARATHOM® ADVANCED MR16 35 3000K REGULABLE GU5.3 - 4052899943735
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Potencia lámpara - 4.9...4.9 W
Tipo de tensión - CC
Luminosidad - 950 cd
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899943735
Ref.Sonepar
350320
EAN
4052899943735
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Potencia lámpara:
4.9...4.9 W
Tipo de tensión:
CC
Luminosidad:
950 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
GU5.3
Color:
Blanco
Diámetro:
49.8 mm
Longitud:
51.7 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
MR16
Consumo de energía en 1000 horas:
5 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Con control remoto:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


