OSRAM - OSRAM PARATHOM® ADVANCED PAR16 80 2700K REGULABLE GU10 - 4052899944015
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 7.2...7.2 W
Tipo de tensión - CA
Luminosidad - 1439 cd
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899944015
Ref.Sonepar
175983
EAN
4052899944015
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
7.2...7.2 W
Tipo de tensión:
CA
Luminosidad:
1439 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Blanco
Diámetro:
49.5 mm
Longitud:
58 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
PAR16
Consumo de energía en 1000 horas:
8 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Con control remoto:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


