OSRAM - OSRAM PARATHOM® CLASSIC A 60 2700K NO-REGULABLE E27 MATE - 4052899299085
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 8...8 W
Tipo de tensión - CA
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara - Forma de pera
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899299085
Ref.Sonepar
175941
EAN
4052899299085
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
8...8 W
Tipo de tensión:
CA
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Diámetro:
60 mm
Longitud:
110 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Tipo A
Consumo de energía en 1000 horas:
9 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Con control remoto:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


