OSRAM - OTI DALI 210/220-240/24 1-4 CH 6X1 OSRAM - 4062172032087

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dinámica

  • Apto para uso en exteriores - sí

  • Dimable - sí

  • Regulable 0-10V - no

  • Regulable 1-10V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4062172032087

Ref.Sonepar

957195

EAN

4062172032087

Modelo:

Dinámica

Apto para uso en exteriores:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

sí

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Regulable por Zigbee:

no

Control constante del flujo luminoso:

no

Adecuado para corriente constante:

no

Adecuado para tensión constante:

sí

Adecuado para tensión continua (lado primario):

sí

Eficiencia:

93 %

Protección contra sobrecarga:

sí

Protección contra sobre temperatura:

sí

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Grado de protección (IP):

IP66/IP67

Clase de protección:

I

Vida útil del conductor:

50000 h

Longitud:

330 mm

Anchura:

69 mm

Altura:

37 mm

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Fuente alimentación CV con DALI. Características del producto:
  • 1 to 4 DALI addressable channels
  • AstroDim functionality
  • Dimming range: 0/0, 1…100 %
  • Frecuencia de línea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • High level surge protection: up to 6 kV (L-N), 8 kV (L/N-PE)
  • Inrush current limiter circuit
  • . Beneficios del producto:
  • Long lasting and high reliability
  • From 1 to 4 channels to arbitrarily distribute the power
  • Suitable for installation under sunlight
  • IP66/IP67 Salt mist resistant and DC functionality
  • AstroDim functionality for automatic dimming and turn on/off
  • . Áreas de aplicación:
  • Public squares and architecture lighting
  • Apto para instalaciones SELV de interior y de zonas exteriores
  • Suitable for use in luminaires of protection class I
  • .

    Un producto de OSRAM

    Descubra la serie OSRAM