OSRAM - PAR111 7524 10,5W/830 12V G53 6X1    OSRAM

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - PAR111 7524 10,5W/830 12V G53 6X1    OSRAM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 10.5...10.5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Luminosidad - 3500 cd

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

79 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4052899938489

Ref.Sonepar

176011

EAN

4052899938489

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

10.5...10.5 W

Tipo de tensión:

CA

Luminosidad:

3500 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

G53

Color:

Blanco

Diámetro:

111 mm

Longitud:

56.5 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Consumo de energía en 1000 horas:

12 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Con control remoto:

no

Beneficios del producto: Poco consumo de energía. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Características del producto: Elevada consistencia del color: < 6 SDCM. Compatible con muchos dispositivos de control comunes (see also compatibility list). Lámparas libres de mercurio. Áreas de aplicación: Escaparates. Hoteles, hospitality. Museos. Focos de acento. Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas. Centros comerciales. Comercios.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM