OSRAM - PARA PAR16 35 35° ADVANCE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 5.5...5.5 W
Tipo de tensión - CA
Luminosidad - 600 cd
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4008321975379
Ref.Sonepar
96726
EAN
4008321975379
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
5.5...5.5 W
Tipo de tensión:
CA
Luminosidad:
600 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Blanco
Diámetro:
50 mm
Longitud:
58 mm
Designación de lámpara:
PAR16
Vida útil media nominal:
25000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


