OSRAM - PARA. PRO PAR16 50 ADV. BLANCO CÁLIDO D2 (DESIGN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 10...10 W
Tipo de tensión - CA
Luminosidad - 950 cd
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
79 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4008321980182
Ref.Sonepar
97238
EAN
4008321980182
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
10...10 W
Tipo de tensión:
CA
Luminosidad:
950 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Blanco
Diámetro:
50 mm
Longitud:
85 mm
Designación de lámpara:
PAR16
Vida útil media nominal:
25000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


