Fin de vida

OSRAM - PARATHOM CL A FIL 100 NON-DIM 11W/827 E27 1420LM 15000H - 4058075438538

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - PARATHOM CL A FIL 100 NON-DIM  11W/827 E27 1420LM 15000H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 91...91 mA

  • Factor de potencia - 0.5

  • Potencia lámpara - 11...11 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075438538

Ref.Sonepar

319864

EAN

4058075438538

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

91...91 mA

Factor de potencia:

0.5

Potencia lámpara:

11...11 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1521...1521 lm

Eficacia de lámpara:

138 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

60 mm

Longitud:

105 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

100000

Consumo de energía en 1000 horas:

11 kWh

Vida útil media nominal:

10000 h

Lámpara LED CLASSIC A PARATHOM CL A FIL 100 NO DIM 10W 827 E27, con innovadora tecnología LED de 'filamento'. Diseño con dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara incandescente o halógena. Consumo de energía muy bajo. Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Puede colocarse fácilmente en lugar de los bulbos de luz ordinarios

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM