OSRAM - PARATHOM CL A GL FR 75 NON-DIM 8W/840 E27 1055 LM 15000 H - 4058075287563
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075287563
Ref.Sonepar
301050
EAN
4058075287563
Lámpara LED PARATHOM Retrofit CLASSIC A. P CLAS A 75 8 W/4000K E27. Lámparas con innovadora tecnología LED de "filamento". Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara incandescente o halógena. Consumo de energía muy bajo. Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Puede colocarse fácilmente en lugar de los bulbos de luz ordinarios. Carga térmica más baja (en comparación con el producto de referencia estándar).
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM