OSRAM - PARATHOM CL B FIL 40 NON-DIM 4W/827 E14 470 LM 15000 H - 4058075287747
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 6...6 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 806...806 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075287747
Ref.Sonepar
293751
EAN
4058075287747
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
6...6 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
806...806 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Tipo de casquillo:
E14
Temperatura de color:
2700...2700 K
Vida útil media nominal:
15000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


