Fin de vida

OSRAM - PARATHOM CL GLOBE125 FIL 60 NON-DIM 7W/827 E27 806 LM 15000H - 4058075288300

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - PARATHOM CL GLOBE125 FIL 60 NON-DIM  7W/827 E27 806 LM 15000H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 52...52 mA

  • Factor de potencia - 0.5

  • Potencia lámpara - 6.5...6.5 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075288300

Ref.Sonepar

291300

EAN

4058075288300

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

52...52 mA

Factor de potencia:

0.5

Potencia lámpara:

6.5...6.5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

806...806 lm

Eficacia de lámpara:

124 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Redondo/globo

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

124 mm

Longitud:

168 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

100000

Consumo de energía en 1000 horas:

7 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Lámpara LED PARATHOM Retrofit CLASSIC GLOBE. P RF GLOBE 60 6.5 W/2700K E27. Lámparas con innovadora tecnología LED de "filamento". Consumo de energía muy bajo. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Puede colocarse fácilmente en lugar de los bulbos de luz ordinarios.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM