OSRAM - PARATHOM CL GLOBE95 GL FR 60 NON-DIM 7W/827 E27 806 LM 15000 H - 4052899959231
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899959231
Ref.Sonepar
231843
EAN
4052899959231
Lámpara LED GLOBE 60 E27 vidrio mate 7W 806lm 2700K 15000h. PARATHOM Retrofit CLASSIC GLOBE. Beneficios del producto: Lámparas claras con innovadora tecnología de filamento LED. Consumo de energía muy bajo. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Puede colocarse fácilmente en lugar de los bulbos de luz ordinarios. �?reas de aplicación: Aplicaciones domésticas. Iluminación general. Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas. Perfecto para instalaciones decorativas. Características del producto: LED lámparas profesionales para tensión en línea. No regulable. Lámparas libres de mercurio. Vida útil: hasta 15.000 h. �?ngulo de irradiación :de hasta 360º
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM