OSRAM - PARATHOM CL P FR 40 NON-DIM 5,7W/827 E14 470 LM 15000 H - 4052899961968
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 5.7...5.7 W
Tipo de tensión - CA
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara - Redondo/globo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4052899961968
Ref.Sonepar
350350
EAN
4052899961968
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
5.7...5.7 W
Tipo de tensión:
CA
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Redondo/globo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Tipo de casquillo:
E14
Color:
Blanco
Diámetro:
45 mm
Longitud:
88 mm
Designación de lámpara:
G16.5
Consumo de energía en 1000 horas:
6 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Con control remoto:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


