Fin de vida

OSRAM - PARATHOM CL P GL FR 40 NON-DIM 4W/827 E14 470 LM 15000 H

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 32...32 mA

  • Factor de potencia - 0.4

  • Potencia lámpara - 4...4 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

35 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4052899959323

Ref.Sonepar

209603

EAN

4052899959323

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

32...32 mA

Factor de potencia:

0.4

Potencia lámpara:

4...4 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

470...470 lm

Eficacia de lámpara:

117 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Redondo/globo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E14

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

45 mm

Longitud:

77 mm

Consumo de energía en 1000 horas:

4 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Con control remoto:

no

Lámparas LED, forma clásica esférica. Características del producto: LED lámparas profesionales para tensión en línea. Ángulo de irradiación :de hasta 300º. No regulable. Lámparas libres de mercurio. Vida útil: hasta 15.000 h. Beneficios del producto: Lámparas con innovadora tecnología LED de """filamento""". Diseño, dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara incandescente o halógena. Consumo de energía muy bajo. Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Puede colocarse fácilmente en lugar de los bulbos de luz ordinarios. Áreas de aplicación: Perfecto para instalaciones decorativas. Aplicaciones domésticas. Iluminación general. Uso en exteriores solo en luminarias para exteriores (mínimo IP65).

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM