Fin de vida

OSRAM - PARATHOM CL R80 GL 30 NON-DIM 4W/827 E27 360 LM 15000 H - 4058075808652

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - PARATHOM CL R80  GL 30 NON-DIM  4W/827 E27 360 LM 15000 H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 4...4 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 360...360 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075808652

Ref.Sonepar

350525

EAN

4058075810082

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

4...4 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

360...360 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Diámetro:

80 mm

Longitud:

115 mm

Designación de lámpara:

R80

Consumo de energía en 1000 horas:

4 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Lámpara LED R80 E27 4W 2700K 360lm no regulable 60º 15000h. PARATHOM R80. Beneficios del producto: Poco consumo de energía. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. �?reas de aplicación: Vitrinas y escaparates. Museos, galerías de arte. Hospitalidad. Interiores residenciales. Como proyector para marcar zonas de paso, puertas, escaleras, etc.. Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas. Características del producto: Lámparas libres de mercurio

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM