OSRAM - PARATHOM DIM CL A FIL 75 DIM 7,5W/827 E27 - 4058075591097
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...220 V
Corriente nominal - 38...38 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 7.5...7.5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075591097
Ref.Sonepar
757874
EAN
4058075591097
Tensión nominal desde/hasta:
220...220 V
Corriente nominal:
38...38 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
7.5...7.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
1055...1055 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
1055 lm
Eficacia de lámpara:
140 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
sí
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Otros
Temperatura de color:
2700...2700 K
Angulo de emisión:
300...300 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
60 mm
Longitud:
105 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Tipo A
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
8 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


