OSRAM - PARATHOM DIM CL A FR 60 DIM 9W/827 E27 806 LM 25000 H - 4058075027039
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 9...9 W
Tipo de tensión - CA
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara - Forma de pera
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075027039
Ref.Sonepar
350376
EAN
4058075027039
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
9...9 W
Tipo de tensión:
CA
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Diámetro:
61.5 mm
Longitud:
108 mm
Designación de lámpara:
Tipo A
Consumo de energía en 1000 horas:
9 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


