OSRAM - PARATHOM DIM CL A FR 75 DIM 10,5W/827 E27 1055 LM 25000 H - 4058075462595
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 61...61 mA
Factor de potencia - 0.8
Potencia lámpara - 11...11 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075462595
Ref.Sonepar
350520
EAN
4058075462595
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
61...61 mA
Factor de potencia:
0.8
Potencia lámpara:
11...11 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
1055...1055 lm
Eficacia de lámpara:
95 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Blanco
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
60 mm
Longitud:
110 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
11 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


