OSRAM - PARATHOM DIM CL B FR 40 DIM 5,5W/827 E14 470 LM 25000 H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 5.5...5.5 W
Tipo de tensión - CA
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4052899961784
Ref.Sonepar
350349
EAN
4052899961784
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
5.5...5.5 W
Tipo de tensión:
CA
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Dispositivo luminoso
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Tipo de casquillo:
E14
Color:
Blanco
Diámetro:
35 mm
Longitud:
102 mm
Designación de lámpara:
B11
Consumo de energía en 1000 horas:
6 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Con control remoto:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


