OSRAM - PARATHOM DIM CL GLOBE95 GL FR 75 DIM 8,5W/827 E27 1055 LM 15000 H - 4058075288461
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 8.5...8.5 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 1055...1055 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075288461
Ref.Sonepar
293718
EAN
4058075288461
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
8.5...8.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
1055...1055 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Tipo de casquillo:
E27
Temperatura de color:
2700...2700 K
Vida útil media nominal:
15000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


