Fin de vida

OSRAM - PARATHOM DIM CL P FIL 40 DIM 5W/827 E27 470 LM 15000 H

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - PARATHOM DIM CL P  FIL 40 DIM  5W/827 E27 470 LM 15000 H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 5...5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 470...470 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

35 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4058075288140

Ref.Sonepar

301665

EAN

4058075288140

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

5...5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

470...470 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

2700...2700 K

Vida útil media nominal:

15000 h

Lámpara LED PARATHOM Retrofit CLASSIC P DIM. P CLAS P 40 4.5 W/2700K E27. Beneficios del producto: El diseño, las dimensiones y el flujo lumínico son similares a los de una lámpara incandescente. Consumo de energía muy bajo. Robusto contra vibraciones. Lámparas con innovadora tecnología LED de "filamento". Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Puede colocarse fácilmente en lugar de los bulbos de luz ordinarios.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM