OSRAM - PARATHOM DIM CL P GL FR 25 DIM 3,2W/827 E14 250 LM 20000 H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 27...27 V
Potencia lámpara - 3.2...3.2 W
Tipo de tensión - CA
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4058075808768
Ref.Sonepar
350526
EAN
4058075808768
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
27...27 V
Potencia lámpara:
3.2...3.2 W
Tipo de tensión:
CA
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Redondo/globo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Tipo de casquillo:
E14
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Diámetro:
45 mm
Longitud:
77 mm
Designación de lámpara:
G16.5
Consumo de energía en 1000 horas:
3 kWh
Vida útil media nominal:
20000 h
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


