OSRAM - PARATHOM DIM LINE 78 CL 75 DIM 8W/827 R7S 1055 LM 25000 H - 4058075811874
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 38...38 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 8.5...8.5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075811874
Ref.Sonepar
234785
EAN
4058075811874
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
38...38 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
8.5...8.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
1055...1055 lm
Eficacia de lámpara:
124 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
R7s
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Blanco
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
29 mm
Longitud:
78 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
8 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


