Fin de vida

OSRAM - PARATHOM DIM MR11 20 DIM 36° 2,6W/827 GU4 184 LM 25000 H - 4058075263925

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - PARATHOM DIM  MR11   20 DIM 36° 2,6W/827 GU4 184 LM 25000 H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075263925

Ref.Sonepar

300375

EAN

4058075263925

Lámpara reflectora LED PARATHOM DIM MR11. P MR11 20 36° 3.2 W/2700K GU4. Muy larga vida útil de hasta 25 000 h. Poco consumo de energía. Fácil sustitución gracias a su diseño compacto y casquillo GU4. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM