OSRAM - PARATHOM DIM MR16 20 DIM 36° 3,4W/827 GU5.3 230 LM 25000 H - 4058075431577
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente nominal - 310...310 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 3.4...3.4 W
Tipo de tensión - CA/CC
Flujo luminoso - 230...230 lm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075431577
Ref.Sonepar
350513
EAN
4058075431577
Corriente nominal:
310...310 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
3.4...3.4 W
Tipo de tensión:
CA/CC
Flujo luminoso:
230...230 lm
Eficacia de lámpara:
67 lm/W
Luminosidad:
560 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
GU5.3
Temperatura de color:
2700...2700 K
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Diámetro:
51 mm
Longitud:
46 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
MR16
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
4 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


