Fin de vida

OSRAM - PARATHOM DIM MR16 50 DIM 36° 7,8W/827 GU5.3 621 LM 25000H - 4058075449466

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - PARATHOM DIM MR16 50 DIM 36° 7,8W/827 GU5.3 621 LM 25000H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 8...8 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 561...561 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075449466

Ref.Sonepar

319975

EAN

4058075449466

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

8...8 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

561...561 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

2700...2700 K

Vida útil media nominal:

25000 h

Lámpara LED MR 16 PARATHOM DIM MR16 50 DIM 36° 8W 927 GU5.3, de reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Diseño con dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara incandescente o halógena. Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil. Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz. Regulación sin escalones. Alta compatibilidad con dimmers, vea también Compatible con muchos equipos de control electrónicos y convencionales comunes (consulta la ). Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM