Fin de vida

OSRAM - PARATHOM DIM MR16 50 DIM 36° 7,8W/830 GU5.3 621 LM 25000H - 4058075449442

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - PARATHOM DIM  MR16 50 DIM 36° 7,8W/830 GU5.3 621 LM 25000H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Corriente nominal - 980...980 mA

  • Factor de potencia - 0.5

  • Potencia lámpara - 8...8 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075449442

Ref.Sonepar

319977

EAN

4058075449442

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Corriente nominal:

980...980 mA

Factor de potencia:

0.5

Potencia lámpara:

8...8 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

561...561 lm

Eficacia de lámpara:

79 lm/W

Luminosidad:

1430 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

GU5.3

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Diámetro:

51 mm

Longitud:

53 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

100000

Consumo de energía en 1000 horas:

8 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Lámpara LED MR 16 PARATHOM DIM MR16 50 DIM 36° 8W 930 GU5.3, de reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Diseño con dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara incandescente o halógena. Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil. Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz. Regulación sin escalones. Alta compatibilidad con dimmers, vea también Compatible con muchos equipos de control electrónicos y convencionales comunes (consulta la ). Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM