Fin de vida

OSRAM - PARATHOM DIM PAR16 50 DIM 36° 5,9W/927 GU10 350 LM 25000H - 4058075260139

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - PARATHOM DIM  PAR16   50 DIM 36° 5,9W/927 GU10 350 LM 25000H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 32...32 mA

  • Factor de potencia - 0.8

  • Potencia lámpara - 5.5...5.5 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075260139

Ref.Sonepar

298401

EAN

4058075260139

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

32...32 mA

Factor de potencia:

0.8

Potencia lámpara:

5.5...5.5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

350...350 lm

Eficacia de lámpara:

63 lm/W

Luminosidad:

720 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Forma de lámpara:

Otros

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

GU10

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Diámetro:

51 mm

Longitud:

55 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

100000

Consumo de energía en 1000 horas:

6 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM