Fin de vida

OSRAM - PARATHOM DIM PAR16 80 DIM 120° 7,2W/840 GU10 575 LM 25000 H - 4058075036901

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - PARATHOM DIM  PAR16   80 DIM 120° 7,2W/840 GU10 575 LM 25000 H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 7.2...7.2 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Luminosidad - 180 cd

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075036901

Ref.Sonepar

530891

EAN

4058075036918

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

7.2...7.2 W

Tipo de tensión:

CA

Luminosidad:

180 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

GU10

Color:

Blanco

Diámetro:

51 mm

Longitud:

55 mm

Designación de lámpara:

PAR16

Consumo de energía en 1000 horas:

8 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Lámpara LED PAR 16 GU10 7,2W 4000K 575lm regulable 120º 25000h. PARATHOM PAR16 DIM. Beneficios del producto: Poco consumo de energía. Ideal para iluminación económica con foco. �?reas de aplicación: Comercios. Hospitalidad. Museos, galerías de arte. Interiores residenciales. Como proyector para marcar zonas de paso, puertas, escaleras, etc.. Focos de acento. Vitrinas y escaparates. Focos para objetos sensibles al calor, como alimentos, plantas, etc.. Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas.

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM