Fin de vida

OSRAM - PARATHOM DIM PAR16 80 DIM 60° 8W/840 GU10 575 LM 25000 H - 4058075449183

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - PARATHOM DIM PAR16 80 DIM 60° 8W/840 GU10 575 LM 25000 H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 8.3...8.3 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 550...550 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 90-100 (clase 1A)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075449183

Ref.Sonepar

319965

EAN

4058075449183

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

8.3...8.3 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

550...550 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Tipo de casquillo:

GU10

Temperatura de color:

4000...4000 K

Vida útil media nominal:

25000 h

Lámpara LED PAR 16 PARATHOM DIM PAR16 80 DIM 60° 8,3W 940 GU10, de reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear. Diseño con dimensiones y flujo luminoso comparable a los de una lámpara incandescente o halógena. Bajos costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil. Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz. Regulación sin escalones. Alta compatibilidad con dimmers, vea también Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM