Fin de vida

OSRAM - PARATHOM DIM PAR20 50 DIM 36° 5W/827 E27 345 LM 25000 H - 4058075264267

Ledvance Lighting, S.A.
CopiarCopiar
OSRAM - PARATHOM DIM  PAR20 50 DIM 36° 5W/827 E27 345 LM 25000 H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 33...33 mA

  • Factor de potencia - 0.7

  • Potencia lámpara - 5...5 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4058075264267

Ref.Sonepar

301522

EAN

4058075264267

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

33...33 mA

Factor de potencia:

0.7

Potencia lámpara:

5...5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

345...345 lm

Eficacia de lámpara:

69 lm/W

Luminosidad:

800 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Forma de lámpara:

Otros

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

63 mm

Longitud:

78 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Mínimo número de ciclos de conmutación:

100000

Consumo de energía en 1000 horas:

5 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Un producto de OSRAM

Descubra la serie OSRAM