OSRAM - PARATHOM DIM PAR38 120 DIM 30° 14,5W/827 E27 IP65 1035 LM 25000 H - 4058075264083
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...220 V
Corriente nominal - 91...91 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 15.2...15.2 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075264083
Ref.Sonepar
300373
EAN
4058075264083
Tensión nominal desde/hasta:
220...220 V
Corriente nominal:
91...91 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
15.2...15.2 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
1035...1035 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
1035 lm
Eficacia de lámpara:
68 lm/W
Luminosidad:
2800 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Otros
Temperatura de color:
2700...2700 K
Angulo de emisión:
30...30 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
122 mm
Longitud:
134 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Designación de lámpara:
PAR38
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
16 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


