OSRAM - PARATHOM DIM SPECIAL PIN CL 40 DIM 4W/827 G9 - 4058075622265
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 23...23 mA
Factor de potencia - 0.7
Potencia lámpara - 4...4 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075622265
Ref.Sonepar
758223
EAN
4058075622265
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
23...23 mA
Factor de potencia:
0.7
Potencia lámpara:
4...4 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
470...470 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
470 lm
Eficacia de lámpara:
117 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
G9
Color:
Multicolor
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Gris
Angulo de emisión:
320...320 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
18 mm
Longitud:
59 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Distorsión armónica total:
150 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
4 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


