OSRAM - PARATHOM DIM SPOT MR11 GL 20 DIM 3,2W/927 GU4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 280...280 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 3.2...3.2 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4058075636620
Ref.Sonepar
758257
EAN
4058075636620
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
280...280 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
3.2...3.2 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
184...184 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
184 lm
Eficacia de lámpara:
57 lm/W
Luminosidad:
400 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
GU4
Color:
Otros
Temperatura de color:
2700...2700 K
Angulo de emisión:
36...36 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
35 mm
Longitud:
38 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
MR11
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
4 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


