OSRAM - PARATHOM DIM SPOT R63 GL 60 DIM 5,9W/927 E27 - 4058075607897
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...220 V
Corriente nominal - 32...32 mA
Factor de potencia - 0.7
Potencia lámpara - 5.9...5.9 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4058075607897
Ref.Sonepar
758072
EAN
4058075607897
Tensión nominal desde/hasta:
220...220 V
Corriente nominal:
32...32 mA
Factor de potencia:
0.7
Potencia lámpara:
5.9...5.9 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
350...350 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
350 lm
Eficacia de lámpara:
59 lm/W
Luminosidad:
582 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Otros
Temperatura de color:
2700...2700 K
Angulo de emisión:
36...36 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Diámetro:
63 mm
Longitud:
102 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
R63
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
6 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


