OSRAM - PARATHOM LINE 118 CL 100 NON-DIM 12,5W/827 R7S 1521 LM 15000 H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 100...100 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 12.5...12.5 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
112 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4058075812116
Ref.Sonepar
231894
EAN
4058075812116
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
100...100 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
12.5...12.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
1521...1521 lm
Eficacia de lámpara:
121 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
R7s
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Receptáculo de color:
Blanco
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
29 mm
Longitud:
118 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Mínimo número de ciclos de conmutación:
100000
Consumo de energía en 1000 horas:
13 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Un producto de OSRAM
Descubra la serie OSRAM


